Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-Deckenl.LED/4,6W 199x199x140,AC-Ctr.

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-Deckenl.LED/4,6W 199x199x140,AC-Ctr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672291.002.89

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859219545

Sonepar Artikelnummer

120485000

Hersteller Artikelnummer

672291.002.89

Hersteller Typ

672291.002.89 SIGNCUBE MINI

Hersteller Artikel Nr.:

672291.002.89

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

5 W

Farbtemperatur:

6500 K

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Mit Heizelement für Akku:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

21 .. 23 mA

Betriebsgerät:

EVG

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

29

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

58

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10 .. 40 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

160 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

160 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

5 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Leistungsfaktor:

0.56

Erkennungsweite:

19 m

Breite:

199 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Länge:

199 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056180

Gewicht:

1.100 kg

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Diffusor Kunststoff (PMMA) opal. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie