Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-Deckenl.LED/4,6W 199x199x140,Multidig

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-Deckenl.LED/4,6W 199x199x140,Multidig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672292.002.04

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859219613

Sonepar Artikelnummer

120485002

Hersteller Artikelnummer

672292.002.04

Hersteller Typ

672292.002.04 SIGNCUBE MINI

Hersteller Artikel Nr.:

672292.002.04

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

4 W

Farbtemperatur:

6500 K

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Mit Heizelement für Akku:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

RAL-Nummer Gehäuse:

9016

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

17 .. 18 mA

Betriebsgerät:

EVG

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 40 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

50 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

170 lm

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Erkennungsweite:

19 m

Breite:

199 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Länge:

199 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056180

Gewicht:

1.150 kg

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Diffusor Kunststoff (PMMA) opal. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie