Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-Deckenl.LED/6,9W 315x315,AC-Ctr.

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-Deckenl.LED/6,9W 315x315,AC-Ctr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672299.002.89

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859229568

Sonepar Artikelnummer

120485040

Hersteller Artikelnummer

672299.002.89

Hersteller Typ

672299.002.89 SIGNCUBE MIDI

Hersteller Artikel Nr.:

672299.002.89

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Max. Systemleistung:

7.3 W

Farbtemperatur:

6500 K

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Mit Heizelement für Akku:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

RAL-Nummer Gehäuse:

9016

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

30 .. 33 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

50

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

85

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5 .. 25 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

400 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

6.7 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Leistungsfaktor:

0.95

Erkennungsweite:

30 m

Breite:

315 mm

Höhe/Tiefe:

187 mm

Länge:

315 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056180

Gewicht:

2.720 kg

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie