RZB - NL-Handscheinw.LED/2W 150x125x290,3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672317.003
Montageart - Wandanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859292753
Sonepar Artikelnummer
120701252
Hersteller Artikelnummer
672317.003
Hersteller Typ
672317.003 SICHERHEITS-HANDSCHEINWERFER
Hersteller Artikel Nr.:
672317.003
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP43
Max. Systemleistung:
2 W
Farbtemperatur:
5700 K
Nennbetriebsdauer:
3 h
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Blei
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
9 mA
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Lichtstrom bei Notbetrieb:
140 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
140 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
290 mm
Länge:
150 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
1.650 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


