RZB - NL-L.LED2W 184x42x44,B3h,170lm,Stest,M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672639.002
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859964360
Sonepar Artikelnummer
121133638
Hersteller Artikelnummer
672639.002
Hersteller Typ
672639.002 Exeo XO
Hersteller Artikel Nr.:
672639.002
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
2 W
Farbtemperatur:
6250 K
Nennbetriebsdauer:
3 h
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
RAL-Nummer Gehäuse:
9016
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
8 .. 9 mA
Betriebsgerät:
EVG
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 45 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
210 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Breite:
42 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm
Länge:
184 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.195 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


