Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-Pendl.LED/6W-6300K 342x58x131,DALI

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-Pendl.LED/6W-6300K 342x58x131,DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9503RF.763.437.00C

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859916888

Sonepar Artikelnummer

121369034

Hersteller Artikelnummer

9503RF.763.437.00C

Hersteller Typ

9503RF.763.437.00C LINEDO

Hersteller Artikel Nr.:

9503RF.763.437.00C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

6 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6300 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

25 .. 27 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Lichtstrom bei Notbetrieb:

210 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

460 lm

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Leuchtenlichtausbeute:

77 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.5

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

58 mm

Höhe/Tiefe:

131 mm

Länge:

342 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

14

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.510 kg

Module für die Sicherheitsbeleuchtung Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Symmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.