RZB - NL-Versorgungsbox DC,230V/15W,DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672232.009.07
Leistung - 12 W
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h
Schutzart (IP) - IP56
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859775614
Sonepar Artikelnummer
121012008
Hersteller Artikelnummer
672232.009.07
Hersteller Typ
672232.009.07 POWERBOX
Hersteller Artikel Nr.:
672232.009.07
Leistung:
12 W
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Schutzart (IP):
IP56
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Freistehend:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
100 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
4.200 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


