RZB - NL-Versorgungsbox DC,230V/15W,Funk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672232.009.F1
Leistung - 12 W
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754040020
Sonepar Artikelnummer
121368659
Hersteller Artikelnummer
672232.009.F1
Hersteller Typ
672232.009.F1 PowerBox
Hersteller Artikel Nr.:
672232.009.F1
Leistung:
12 W
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Freistehend:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Länge:
100 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
4.200 kg


