Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-Versorgungsbox Powerbox 15,230V/15W

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-Versorgungsbox Powerbox 15,230V/15W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672232.009

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859176947

Sonepar Artikelnummer

120484740

Hersteller Artikelnummer

672232.009

Hersteller Typ

672232.009

Hersteller Artikel Nr.:

672232.009

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennbetriebsdauer:

1 .. 3 h

Schutzart (IP):

IP56

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Freistehend:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

100 mm

Breite:

200 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

3.800 kg

DC-Stromversorgungsgerät zur Versorgung von 1 oder 2 Sicherheitsleuchten nach DIN EN IEC 60598-2-22 für eine Bemessungsbetriebsdauer von 1 oder 3 h. Die Leuchten können bis zu 500 m von der POWERBOX 15 installiert werden. Serienmäßig automatischer Selbsttest nach DIN EN 62034, der bei Gerätestörung oder Unterlast an einem Leuchtenkreis eine Leuchten-/Gerätestörung über eine integrierte Status-LED anzeigt. Der Leuchtenkreis kann geschaltet werden und sowohl in Dauerschaltung als auch in Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Die Gesamtleistung der POWERBOX 15 beträgt 15 W im Netzbetrieb (Dauerschaltung) und 12 W im Notbetrieb bei 1 Stunde oder 3 Stunden Bemessungsbetriebsdauer. Die maximale Einschaltleistung beträgt 300 W für 100 ms.