Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RZB - NL-Versorgungsgerät 230DC-12-G

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-Versorgungsgerät 230DC-12-G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 981504.000

  • Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher/Entladungslampen

  • Leistung - 60 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010319703994

Sonepar Artikelnummer

120491679

Hersteller Artikelnummer

981504.000

Hersteller Typ

981504.000 EINZELBATT.-VERSORGUNGSGERÄT

Hersteller Artikel Nr.:

981504.000

Leuchtmittel:

ohmsche Verbraucher/Entladungslampen

Leistung:

60 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennbetriebsdauer:

1 .. 3 h

Schutzart (IP):

IP33

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Nennspannung:

230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

560 mm

Breite:

237 mm

Höhe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

10.800 kg

Typ: NVG200-12-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:60 W (Betriebsdauer 1 h)25 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüftElektrische Ausführung:Elektronikteil mit Ladeeinrichtung, 2 Netzüberwachungseinrichtungen, 2Umschalteinrichtungen, DC-DC-Wandler bzw. DC-AC-Wandler, 2Leuchtenkreise, Tiefentladeschutzabschaltung und automatischeSelbstüberwachung.Betrieb der Leuchten in Bereitschafts- oder Dauerschaltung. SeparateLeuchteneingänge und -ausgänge sowie Steuereingänge zum Schalten derLeuchten im Netzbetrieb pro Leuchtenkreis.Die Ladung der Batterie erfolgt über den Eingang 1. Bei Ausfall derNetzversorgung an dem Eingang 1 und / oder Eingang 2 wird die Ladungunterbrochen und der Ausgang 1 und / oder der Ausgang 2 aus der Batteriegespeist. Nach Wiederkehr der Netzversorgung schaltet das Gerätverzögert (10 s) von Batterie- auf Netzbetrieb zurück. Im Netzbetriebkönnen die Leuchten einzeln über den Steuereingang 1 und Steuereingang 2von Bereitschafts- in Dauerschaltung geschaltet werden. EinFernschalteingang ermöglicht über einen externen Schalter (passiveFernschaltung) bzw. ein externes Steuersignal (aktive Fernschaltung)eine Blockierung der Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb. BeiÜbertemperatur, Überlastung oder Kurzschluss im Batteriebetriebschaltet das Gerät automatisch ab. Die serienmäßige Selbstüberwachungführt automatisch wöchentliche Funktionsprüfungen (Ladeeinrichtung,Umschalteinrichtung und Leuchtenkreisen) sowie jährlicheBetriebsdauerprüfungen (Batteriekapazität) durch. Die Leuchten werdendabei durch eine selbst justierende Leistungsüberwachung kontrolliert.Eine Anzeige und ein Taster in Folienform zeigen Betriebszustände undStörungen an bzw. ermöglichen die manuelle Auslösung einerFunktionsprüfung. Über einen Meldeausgang kann eine Sammelstörung aneine externe Meldeeinrichtung weitergeleitet werden.Batterieteil mit wartungsfreier, verschlossener Pb-Batterie,Gebrauchsdauer 6 bis 9 Jahre nach EUROBAT.Mechanische Ausführung:Batterie- und Elektronikteil sind in getrennten Gehäusen nach DIN EN50272-2. Batterieteil mit Lüftungsöffnung.Gehäusedeckel verschraubt, seitlich klappbar. Leitungseinführung überLeitungsdurchführungen.Technische Daten:- Netzversorgung:1~ / N 230 V max. 0,25 A 50 Hz- Ausgangsspannung:230 V ~ (Netzbetrieb)170, 225 V = (Batteriebetrieb)- Zulässige Umgebungstemperatur:5 °C bis 45 °C (Elektronikteil)0 °C bis 20 °C (Batterieteil)- Schutzart:IP56 (Elektronikteil)IP33 (Batterieteil)

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie