Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-Versorgungsgerät 230DC-12-G,Multidig.

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-Versorgungsgerät 230DC-12-G,Multidig.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 981504.000.04

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 60 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010319723367

Sonepar Artikelnummer

120491680

Hersteller Artikelnummer

981504.000.04

Hersteller Typ

981504.000.04 EINZELBATT.-VERSORGUNGSGERÄT

Hersteller Artikel Nr.:

981504.000.04

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

60 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennbetriebsdauer:

1 .. 3 h

Schutzart (IP):

IP33

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Nennspannung:

230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

560 mm

Breite:

237 mm

Höhe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

17.500 kg

Typ: NVG200-12-DC-G Notlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mit Glühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischem Vorschaltgerät. Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22. Batterie: verschlossene Pb-Batterie Ausgangsleistung: 60 W (Betriebsdauer 1 h) 25 W (Betriebsdauer 3h) Länge mit Befestigungsschiene: 580 mm Gehäuse 960 °C glühdrahtgeprüft Elektrische Ausführung: Elektronikteil mit Ladeeinrichtung, 2 Netzüberwachungseinrichtungen, 2 Umschalteinrichtungen, DC-DC-Wandler bzw. DC-AC-Wandler, 2 Leuchtenkreise, Tiefentladeschutzabschaltung und Selbsttest und Rückmeldung an das System Multidigit. Betrieb der Leuchten in Bereitschafts, oder Dauerschaltung. Separate Leuchteneingänge und -ausgänge sowie Steuereingänge zum Schalten der Leuchten im Netzbetrieb pro Leuchtenkreis. Die Ladung der Batterie erfolgt über den Eingang 1. Bei Ausfall der Netzversorgung an dem Eingang 1 und / oder Eingang 2 wird die Ladung unterbrochen und der Ausgang 1 und / oder der Ausgang 2 aus der Batterie gespeist. Nach Wiederkehr der Netzversorgung schaltet das Gerät verzögert (10 s) von Batterie, auf Netzbetrieb zurück. Im Netzbetrieb können die Leuchten einzeln über den Steuereingang 1 und Steuereingang 2 von Bereitschafts, in Dauerschaltung geschaltet werden. Ein Fernschalteingang ermöglicht über einen externen Schalter (passive Fernschaltung) bzw. ein externes Steuersignal (aktive Fernschaltung) eine Blockierung der Umschaltung von Netz, auf Batteriebetrieb. Bei Übertemperatur, Überlastung oder Kurzschluss im Batteriebetrieb schaltet das Gerät automatisch ab. Die serienmäßige Selbstüberwachung führt automatisch wöchentliche Funktionsprüfungen (Ladeeinrichtung, Umschalteinrichtung und Leuchtenkreisen) sowie jährliche Betriebsdauerprüfungen (Batteriekapazität) durch. Die Leuchten werden dabei durch eine selbst justierende Leistungsüberwachung kontrolliert. Eine Anzeige und ein Taster in Folienform zeigen Betriebszustände und Störungen an bzw. ermöglichen die manuelle Auslösung einer Funktionsprüfung. Über einen Meldeausgang kann eine Sammelstörung an eine externe Meldeeinrichtung weitergeleitet werden. Batterieteil mit wartungsfreier, verschlossener Pb-Batterie, Gebrauchsdauer 6 bis 9 Jahre nach EUROBAT. Mechanische Ausführung: Batterie, und Elektronikteil sind in getrennten Gehäusen nach DIN EN 50272-2. Batterieteil mit Lüftungsöffnung. Gehäusedeckel verschraubt, seitlich klappbar. Leitungseinführung über Leitungsdurchführungen. Technische Daten:, Netzversorgung: 1~ / N 230 V, max. 0, 25 A, 50 Hz, Ausgangsspannung: 230 V ~ (Netzbetrieb) 170, 225 V = (Batteriebetrieb), Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C bis 45 °C (Elektronikteil) 0 °C bis 20 °C (Batterieteil), Schutzart: IP56 (Elektronikteil) IP33 (Batterieteil)

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie