RZB - NL-Versorgungsgerät 230DC-45-G,DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981510.000.07
Leuchtmittel - sonstige
Leistung - 183 W
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859775775
Sonepar Artikelnummer
121231857
Hersteller Artikelnummer
981510.000.07
Hersteller Typ
981510.000.07
Hersteller Artikel Nr.:
981510.000.07
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
183 W
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Schutzart (IP):
IP33
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
690 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
190 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
20.500 kg


