RZB - NL-Versorgungsgerät 230DC-90-G,DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981512.000.07
Leuchtmittel - sonstige
Leistung - 200 W
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859775782
Sonepar Artikelnummer
121231858
Hersteller Artikelnummer
981512.000.07
Hersteller Typ
981512.000.07
Hersteller Artikel Nr.:
981512.000.07
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
200 W
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Schutzart (IP):
IP33
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
1000 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
190 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
22.500 kg


