RZB - NL-Versorgungsgerät,DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981506.000.07
Leuchtmittel - sonstige
Leistung - 90 W
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859775751
Sonepar Artikelnummer
121231855
Hersteller Artikelnummer
981506.000.07
Hersteller Typ
981506.000.07
Hersteller Artikel Nr.:
981506.000.07
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
90 W
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Schutzart (IP):
IP33
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
560 mm
Breite:
237 mm
Höhe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
18.500 kg


