RZB - NL-Versorgungsgerät max.200W,DALI-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981502.000.07
Leuchtmittel - sonstige
Leistung - 34 W
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859775706
Sonepar Artikelnummer
121105661
Hersteller Artikelnummer
981502.000.07
Hersteller Typ
981502.000.07
Hersteller Artikel Nr.:
981502.000.07
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
34 W
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Schutzart (IP):
IP33
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
560 mm
Breite:
237 mm
Höhe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
17.500 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


