RZB - NL-WD/D-L.LED/10W-830/840 D311,H64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672705.004
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859989660
Sonepar Artikelnummer
121133570
Hersteller Artikelnummer
672705.004
Hersteller Typ
672705.004 Cadero Disca
Hersteller Artikel Nr.:
672705.004
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
9.5 W
Farbtemperatur:
3000 .. 4000 K
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
40 .. 43 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
27
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
45
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 45 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
820 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
790 .. 820 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
9.5 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Leistungsfaktor:
0.83
Flimmerwert Pst LM:
1
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Höhe/Tiefe:
64 mm
Außendurchmesser:
311 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.930 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


