RZB - NL-WD/D-L.LED/2,7W 255x48x204,3h,Funk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672841.002.F1
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Ja
Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754003070
Sonepar Artikelnummer
121133658
Hersteller Artikelnummer
672841.002.F1
Hersteller Typ
672841.002.F1 GSUN 5
Hersteller Artikel Nr.:
672841.002.F1
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Ja
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
4.2 W
Farbtemperatur:
4000 K
Nennbetriebsdauer:
3 h
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
18 .. 19 mA
Betriebsgerät:
EVG
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
40
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
40
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 30 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
45 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
65 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Erkennungsweite:
24 m
Breite:
48 mm
Höhe/Tiefe:
204 mm
Länge:
255 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.880 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


