Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-WD/D-L.LED/4,5W,3h,Multidig,kundenpr.

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-WD/D-L.LED/4,5W,3h,Multidig,kundenpr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 671819.002.2.04

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859991342

Sonepar Artikelnummer

121133653

Hersteller Artikelnummer

671819.002.2.04

Hersteller Typ

671819.002.2.04 GSUN 4

Hersteller Artikel Nr.:

671819.002.2.04

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Schutzart (IP):

IP54

Farbtemperatur:

4000 K

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Heizelement für Akku:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

EVG

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 25 °C

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Erkennungsweite:

21 m

Breite:

144 mm

Höhe/Tiefe:

148 mm

Länge:

344 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

0.920 kg

Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie