Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-WD/D-L.LED/4W 241x126x147,3h,Multidig

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-WD/D-L.LED/4W 241x126x147,3h,Multidig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672520.002.04

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859712015

Sonepar Artikelnummer

121097551

Hersteller Artikelnummer

672520.002.04

Hersteller Typ

672520.002.04 GSUN 3

Hersteller Artikel Nr.:

672520.002.04

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

4.1 W

Farbtemperatur:

4000 K

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Heizelement für Akku:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

17 .. 19 mA

Betriebsgerät:

EVG

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 30 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

100 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Erkennungsweite:

21 m

Breite:

126 mm

Höhe/Tiefe:

147 mm

Länge:

241 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.440 kg

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff Diffusor Kunststoff opal 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie