RZB - NL-WD/D-L.LED/6W 344x144x148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 671820.002.2.89
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Ja
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859991427
Sonepar Artikelnummer
121133655
Hersteller Artikelnummer
671820.002.2.89
Hersteller Typ
671820.002.2.89 GSUN 4
Hersteller Artikel Nr.:
671820.002.2.89
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Farbtemperatur:
6500 K
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
27
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
45
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-10 .. 35 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Leistungsfaktor:
0.8
Erkennungsweite:
21 m
Breite:
144 mm
Höhe/Tiefe:
148 mm
Länge:
344 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.820 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


