Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-WD/D-L.LED10W-830/840 D300,H77,AC-Ctr

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-WD/D-L.LED10W-830/840 D300,H77,AC-Ctr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672701.0031.89

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859990963

Sonepar Artikelnummer

121133649

Hersteller Artikelnummer

672701.0031.89

Hersteller Typ

672701.0031.89 Rounded Midi

Hersteller Artikel Nr.:

672701.0031.89

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

3000 .. 4000 K

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Mit Heizelement für Akku:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

42 .. 45 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

sonstige

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

27

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

45

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10 .. 45 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

560 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

550 .. 560 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

10 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Leistungsfaktor:

0.83

Flimmerwert Pst LM:

1

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Höhe/Tiefe:

77 mm

Außendurchmesser:

300 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.280 kg

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen, und Außenbereich. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Montagefixierung. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage.Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie