Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-WD/D-L.LED5,5W-nw 327x45x237,DALI-Bus

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-WD/D-L.LED5,5W-nw 327x45x237,DALI-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672218.002.1.07

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859397243

Sonepar Artikelnummer

120701266

Hersteller Artikelnummer

672218.002.1.07

Hersteller Typ

672218.002.1.07 GSUN-S

Hersteller Artikel Nr.:

672218.002.1.07

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Max. Systemleistung:

5.6 W

Farbtemperatur:

4000 K

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Mit Heizelement für Akku:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

23 .. 25 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 25 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

20 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

190 lm

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Erkennungsweite:

32 m

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

237 mm

Länge:

327 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

1.360 kg

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken, und Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie