RZB - NL-WD/D/P.LED/0,5W-4000K,Funk,3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672533.002.F1
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859980339
Sonepar Artikelnummer
121133574
Hersteller Artikelnummer
672533.002.F1
Hersteller Typ
672533.002.F1 GSUN 5
Hersteller Artikel Nr.:
672533.002.F1
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
7.2 W
Farbtemperatur:
4000 K
Nennbetriebsdauer:
3 h
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
30 .. 33 mA
Betriebsgerät:
EVG
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
40
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
40
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 35 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
510 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Leistungsfaktor:
0.57
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Länge:
336 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
1.200 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


