Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-WD-L.LED/2,2W 320x80x186,3h,Multidig.

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-WD-L.LED/2,2W 320x80x186,3h,Multidig.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672126.002.04

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859068495

Sonepar Artikelnummer

120484385

Hersteller Artikelnummer

672126.002.04

Hersteller Typ

672126.002.04 VARIOPLAST I

Hersteller Artikel Nr.:

672126.002.04

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

4.3 W

Farbtemperatur:

4000 K

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Heizelement für Akku:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

18 .. 20 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 35 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

70 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Erkennungsweite:

24 m

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

186 mm

Länge:

320 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

1.030 kg

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie geeignet.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie