Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-WD-L.LED/4W 241x126x76,8h,GSUN3

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-WD-L.LED/4W 241x126x76,8h,GSUN3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672518.002

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859711957

Sonepar Artikelnummer

121097545

Hersteller Artikelnummer

672518.002

Hersteller Typ

672518.002 GSUN 3

Hersteller Artikel Nr.:

672518.002

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

3.9 W

Farbtemperatur:

4000 K

Nennbetriebsdauer:

8 h

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Heizelement für Akku:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

16 .. 18 mA

Betriebsgerät:

EVG

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 30 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

25 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150 lm

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Erkennungsweite:

21 m

Breite:

126 mm

Höhe/Tiefe:

76 mm

Länge:

241 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.360 kg

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff Diffusor Kunststoff opal 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Geeignet für Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie