RZB - NL-WD-L.LED/6W 344x144x78

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 671793.002.2
Montageart - Wandanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Ja
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859991298
Sonepar Artikelnummer
121133777
Hersteller Artikelnummer
671793.002.2
Hersteller Typ
671793.002.2 GSUN 4
Hersteller Artikel Nr.:
671793.002.2
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
2.1 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
9 .. 10 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
27
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
45
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-10 .. 35 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
140 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
140 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
2.1 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Leistungsfaktor:
0.8
Erkennungsweite:
25 m
Flimmerwert Pst LM:
1
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Breite:
144 mm
Höhe/Tiefe:
78 mm
Länge:
344 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.840 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


