RZB - Notleuchte Wand-Deckenleuchte GSUN 4 LED 4,2W-6000K 344x144x78,3h,GSUN4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 671792.002.2AT
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94056120
Gewicht - 0.920 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754019279
Sonepar Artikelnummer
121182245
Hersteller Artikelnummer
671792.002.2AT
Hersteller Typ
671792.002.2AT GSUN 4
Hersteller Artikel Nr.:
671792.002.2AT
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.920 kg
GSUN 4 Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Zur Rettungswegkennzeichnung oder Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Refraktor Kunststoff (Polycarbonat) klar, prismatisch. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Geeignet für Wandanbau. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Farbe: weiß Länge: 344 mm Breite: 144 mm Höhe: 78 mm Gewicht: 0.92 kg, Schaltungsart: NL Dauerschaltung, Erkennungsweite: 25 m, Bemessungsbetriebsdauer: 3 h, Lichtquelle: LED, Sockel: ohne Sockel, Farbtemperatur: 6000K, Farbwiedergabeindex: 74, Betriebsgerät: EVG, Schutzklasse: II Schutzart: IP 54


