RZB - Pendelabh.LP3000,m.Baldachin+Ltg.5polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982716.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859658641
Sonepar Artikelnummer
120974311
Hersteller Artikelnummer
982716.0031
Hersteller Typ
982716.0031 ANDHO
Hersteller Artikel Nr.:
982716.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
175 mm
Durchmesser:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.950 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


