RZB - Pendelabh.LP5000,m.Baldachin+Ltg.5polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982720.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859658672
Sonepar Artikelnummer
120974313
Hersteller Artikelnummer
982720.0031
Hersteller Typ
982720.0031 ANDHO
Hersteller Artikel Nr.:
982720.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
175 mm
Durchmesser:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.250 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


