RZB - Pendelset f.D390,m.Baldachin+Adapterpl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983579.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754088817
Sonepar Artikelnummer
121396349
Hersteller Artikelnummer
983579.0031
Hersteller Typ
983579.0031
Hersteller Artikel Nr.:
983579.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.080 kg


