RZB - PIR-BWM+Dämm.sch.,DALI,Zhaga,RW:d14m/36m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982955.002
Ausführung - statisch
Art der Steuerung - DALI
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859949466
Sonepar Artikelnummer
121105758
Hersteller Artikelnummer
982955.002
Hersteller Typ
982955.002 LIGHT CONTROL +3
Hersteller Artikel Nr.:
982955.002
Ausführung:
statisch
Art der Steuerung:
DALI
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
12 .. 22.5 V
Max. Ausgangsstrom:
0.25 A
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anzahl der Farbkanäle:
4
Gehäuse:
gekapselt
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
92 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
57 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


