RZB - PIR-Bwm+Dämm.schalt.DALI-2+BT,Zhaga,h14m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982797.002
Ausführung - statisch
Art der Steuerung - DALI
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859726586
Sonepar Artikelnummer
120974394
Hersteller Artikelnummer
982797.002
Hersteller Typ
982797.002
Hersteller Artikel Nr.:
982797.002
Ausführung:
statisch
Art der Steuerung:
DALI
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
12 .. 22.5 V
Max. Ausgangsstrom:
0.25 A
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anzahl der Farbkanäle:
4
Gehäuse:
gekapselt
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
92 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
57 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.078 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


