RZB - PIR-BWM+Dämmsch,DALI-2+BT-Cas,Zhaga,30x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982797.022
Ausführung - statisch
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Eingangsspannung - 12 .. 22.5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754050920
Sonepar Artikelnummer
121368667
Hersteller Artikelnummer
982797.022
Hersteller Typ
982797.022 light control +3
Hersteller Artikel Nr.:
982797.022
Ausführung:
statisch
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
12 .. 22.5 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Gehäuse:
gekapselt
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
92 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
57 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg


