RZB - PIR-Sensor S+F,m.Multi-Adapter,3Ph

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701122.003.19
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Ja
Breite - 39 mm
Höhe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859587804
Sonepar Artikelnummer
120894791
Hersteller Artikelnummer
701122.003.19
Hersteller Typ
701122.003.19 SMART+FREE SW
Hersteller Artikel Nr.:
701122.003.19
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
39 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
70 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.100 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


