RZB - Powergerät DALI REPEATER,f.max.64Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982744.002
Ausführung - Signalverstärker
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC/DC
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859656746
Sonepar Artikelnummer
120974317
Hersteller Artikelnummer
982744.002
Hersteller Typ
982744.002 BLU2LIGHT
Hersteller Artikel Nr.:
982744.002
Ausführung:
Signalverstärker
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
175 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.150 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


