RZB - Prüfbuch,m.USB-Stick 4GB f.digital

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 985578.1
Länge - 290 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 315 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859396543
Sonepar Artikelnummer
120699496
Hersteller Artikelnummer
985578.1
Hersteller Typ
985578.1
Hersteller Artikel Nr.:
985578.1
Länge:
290 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
315 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.858 kg


