RZB - Prüfbuch, ohne USB-Stick

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 985578
Länge - 290 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 315 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859270485
Sonepar Artikelnummer
120699495
Hersteller Artikelnummer
985578
Hersteller Typ
985578
Hersteller Artikel Nr.:
985578
Länge:
290 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
315 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48203000
Gewicht:
0.840 kg
Prüfbuch für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN V VDE V 0108-100:2010-08. Ordner mit Protokollvorlagen zur Unterstützung und Dokumentation der regelmäßigen Prüfungen einer Sicherheitsbeleuchtung mit Einzelbatterien, Gruppen, oder Zentralbatterie-Anlage. Ergänzend können in dem Ordner Unterlagen zur Dokumentation der gesamten Anlage wie Pläne und Leuchtendokumentationen eingefügt werden.


