Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Punktauslaß D100,H32,f.3Ph-Multiadapter

RZB
kopierenkopieren
RZB - Punktauslaß D100,H32,f.3Ph-Multiadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70319.009

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010319949439

Sonepar Artikelnummer

120646224

Hersteller Artikelnummer

70319.009

Hersteller Typ

70319.009 3-PHASEN-STROMSCHIENEN

Hersteller Artikel Nr.:

70319.009

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Punktauslass

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Höhe/Tiefe:

32 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.105 kg

Punktauslass für Multi-Adapter. Kunststoff. Für Anbau oder mittels separater Einbaudose auch zum Einbau. Kabeleinführungen ausbrechbar (eine seitliche und drei rückseitige Einführungen). Versorgungsspannung 10 A / 250 V, Tragkraft max. 5 kg. Nicht geeignet für Versionen mit im Adapter integriertem Track-In Betriebsgerät und DALI.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie