RZB - Rahmen 175x170x13,2,m.Glasscheibe klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981933.0131
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859017318
Sonepar Artikelnummer
120491985
Hersteller Artikelnummer
981933.0131
Hersteller Typ
981933.0131 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
981933.0131
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
175 mm
Breite:
170 mm
Höhe/Tiefe:
13.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.342 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


