RZB - Rahmen 255x240x13,2,m.Glasscheibe sw/kl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981934.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859017332
Sonepar Artikelnummer
120491987
Hersteller Artikelnummer
981934.0031
Hersteller Typ
981934.0031 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
981934.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
255 mm
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
13.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.675 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


