RZB - Rändelschraube M4x15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982758.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859681984
Sonepar Artikelnummer
120894915
Hersteller Artikelnummer
982758.003
Hersteller Typ
982758.003 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982758.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.003 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


