RZB - Reduzierhülse Mastzopfadapter d75/d44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983012.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Edelstahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859969471
Sonepar Artikelnummer
121105771
Hersteller Artikelnummer
983012.000
Hersteller Typ
983012.000 HB 610
Hersteller Artikel Nr.:
983012.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
67 mm
Durchmesser:
81 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.111 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


