RZB - Reduzierhülse Mastzopfadapter d76/d42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982983.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Edelstahl
Länge - 78 mm
Breite - 77 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859979258
Sonepar Artikelnummer
121132255
Hersteller Artikelnummer
982983.000
Hersteller Typ
982983.000 Lightstream
Hersteller Artikel Nr.:
982983.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Edelstahl
Länge:
78 mm
Breite:
77 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.115 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


