RZB - Reduzierhülse Mastzopfadapter d76/d60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982562.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Aluminium
Länge - 43 mm
Breite - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859374893
Sonepar Artikelnummer
120645568
Hersteller Artikelnummer
982562.000
Hersteller Typ
982562.000 MINGATA
Hersteller Artikel Nr.:
982562.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Aluminium
Länge:
43 mm
Breite:
76 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


