RZB - Reduzierring Mastzopfadapter d76/d60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982762.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Edelstahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859685449
Sonepar Artikelnummer
120974324
Hersteller Artikelnummer
982762.000
Hersteller Typ
982762.000 LUPALO
Hersteller Artikel Nr.:
982762.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
84 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


