Startseite
Nicht rückgabefähig

RZB - Reflektor D118,H83,breit 35°

RZB
kopierenkopieren
RZB - Reflektor D118,H83,breit 35°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982372.023

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859208365

Sonepar Artikelnummer

120492317

Hersteller Artikelnummer

982372.023

Hersteller Typ

982372.023 DEECOS

Hersteller Artikel Nr.:

982372.023

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Höhe/Tiefe:

83 mm

Durchmesser:

118 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.047 kg

Wechsel-Optikbaugruppe. Reflektor flood, breitstrahlend. Ausstrahlwinkel 34°. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Mit Wechselhaltering aus thermobeständigem Kunststoff, schwarz.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie