RZB - Reflektor D50,5,H30,d13,40°,facett,f.LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982846.014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859969129
Sonepar Artikelnummer
121105698
Hersteller Artikelnummer
982846.014
Hersteller Typ
982846.014
Hersteller Artikel Nr.:
982846.014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.008 kg


