RZB - Reflektor D600,H150,d320,f.Highbay Maxi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983230.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754024440
Sonepar Artikelnummer
121231953
Hersteller Artikelnummer
983230.004
Hersteller Typ
983230.004 Industrial Hall
Hersteller Artikel Nr.:
983230.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
150 mm
Durchmesser:
600 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg


