RZB - Reflektor D82,H55,asymmetrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982368.043
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754075787
Sonepar Artikelnummer
121374591
Hersteller Artikelnummer
982368.043
Hersteller Typ
982368.043 DEECOS
Hersteller Artikel Nr.:
982368.043
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
55 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.025 kg


