Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Reflektor D82,H55,mittel 33°

RZB
kopierenkopieren
RZB - Reflektor D82,H55,mittel 33°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982368.013

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859203995

Sonepar Artikelnummer

120492305

Hersteller Artikelnummer

982368.013

Hersteller Typ

982368.013 DEECOS

Hersteller Artikel Nr.:

982368.013

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Höhe/Tiefe:

55 mm

Durchmesser:

82 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.025 kg

Wechsel-Optikbaugruppe. Reflektor medium, mittelstrahlend. Ausstrahlwinkel 32°. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Mit Wechselhaltering aus thermobeständigem Kunststoff, schwarz.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie